JOMU140715ZZER-L MP1230 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81269636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JOMU140715ZZER-L MP1230 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81269636
JOMU140715ZZER-L MP1230 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81269636

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・コーティング・ブレーカなど18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.5
コーティング
MP1230
ブレーカ
L
注文コード
81269636
品番
JOMU140715ZZER-L MP1230
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
ラピング加工に対応した逃げ面形状。独自逃げ面形状は、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合。
厚みを増すことでインサートの欠損および本体の破損を防止。

用途
多機能用
被削材
ステンレス鋼
内接円(mm)
14
コーティング
MP1230
ブレーカ
L
コーナー半径(mm)
1.5
精度
M
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
刃先
丸ホーニング刃
穴の有無
あり・一部円筒穴+両面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
両面
寸法BS(mm)
1.3
インサート厚さ(mm)
6.58
逃げ角(°)
その他

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする