汎用ミーリング材種MP1200
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
加工能率重視刃先強化タイプ。
- 用途
- 多機能用
- 形状
- 特殊形状
- 被削材
- 鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
- 精度
- G
- 勝手
- 右勝手
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.13
- 内接円許容差(mm)
- ±0.025
- コーティング
- MP1220
- ブレーカ
- GM
- 穴の有無
- 0・特殊
- コーナー高さ許容差(mm)
- ±0.025
- 逃げ角(°)
- 15
- 内容量
- 1セット(10個)
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ



















