XDGX175004PDER-GM MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81260491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XDGX175004PDER-GM MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81260491
XDGX175004PDER-GM MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81260491

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1セット(10個)注文コード81260491品番XDGX175004PDER-GM MP1220
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
加工能率重視刃先強化タイプ。

用途
多機能用
コーナー半径(mm)
0.4
形状
特殊形状
被削材
鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
精度
G
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
MP1220
ブレーカ
GM
穴の有無
0・特殊
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(°)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする