曜日別特売

オイルびっくりクロス303 薄手 (5枚入)

オイルびっくりクロス303 薄手  (5枚入) - 丸善化工オイルびっくりクロス303 薄手  (5枚入) - 丸善化工オイルびっくりクロス303 薄手  (5枚入) - 丸善化工オイルびっくりクロス303 薄手  (5枚入) - 丸善化工

特殊繊維構造なので、液状油や水分、食べかすもしっかり拭き取れます。

用途
水洗いで汚れが落としやすいです。
材質
レーヨン88%、ポリエステル12%
質量(g)
33
寸法(縦×横)(mm)
300×300
内容量
1個(5枚)
注意
※独自の編み方で糸ほつれ等のリスクを軽減
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81272226CW-21-1349-0901ホワイト
¥4,500
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
81272339CW-21-1349-0903ブルー
¥4,500
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
81272637CW-21-1349-0904イエロー
¥4,500
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
81272671CW-21-1349-0902ピンク
¥4,500
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする