丸善化工
オイルびっくりクロス303 薄手 (5枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
イエロー
ピンク
ブルー
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
81272339
品番
CW-2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
特殊繊維構造なので、液状油や水分、食べかすもしっかり拭き取れます。
用途
水洗いで汚れが落としやすいです。
TGK品番
1-1349-0903
色
ブルー
材質
レーヨン88%、ポリエステル12%
質量(g)
33
寸法(縦×横)(mm)
300×300
注意
※独自の編み方で糸ほつれ等のリスクを軽減