曜日別特売

透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m

透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m - TGK(東京硝子器械)

幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。

幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.2
品名
透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m
長さ(m)
5
内容量
1枚
注意
※長さは、入数単位の長さになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81273635-
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする