曜日別特売
- 透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m TGK(東京硝子器械) 81273635

透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81273635
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。

幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.2
品名
透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m
長さ(m)
5
注意
※長さは、入数単位の長さになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする