コーナー型ナットランナー
全長145mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。
橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。
- 用途
- 一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱
- 付属品
- レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース
- 仕様
- 出力角:レバーソケット(URタイプ)取付
- 形状
- コーナー型
- 寸法(mm)
- (製品単体)W84×D145×H474
- 電源
- 有線
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 17
- 先端形状
- レバーソケット取付
- 精度(%)
- 繰返締付:±5
- 最大消費電力(W)
- 1400
- トルク制御範囲(N・m)
- 350~800
- 内容量
- 1台
注意
※使用中はレンチ本体(ソケット部は除く)を両手で確実に保持してください。※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
カテゴリ

























