ハイオス
自動機用ブラシレスドライバー
ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
制御回路がシンプルで耐久性が向上
ブラシレスでメンテナンスも容易
トラスコ品番
430-4722
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
975
横(mm)
38
出力トルク(N・m)
0.03~0.35、高トルク用ばね:0.35、低トルク用ばね:0.2
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06172447
BLFQ-2000
¥
86,700
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください