曜日別特売

アンブレラ

アンブレラ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)アンブレラ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

雨や湿気からしっかり守り、人間工学に基づいたグリップ形状により、手にやさしくフィットする安定した握り心地を実現します。赤いSwissGrip Evoハンドル付き雨傘です。

材質
ポリエステル
全長(mm)
820
質量(g)
444
グリップ径(Φmm)
34
グリップ長さ(mm)
115
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2711.BLACK 81283469812834692711.BLACKブラック
¥9,100
¥7,998
¥8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
2711.RED 81283478812834782711.REDレッド
¥9,100
¥7,998
¥8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする