PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
アンブレラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81283469
品番
2711.BLACK
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
雨や湿気からしっかり守り、人間工学に基づいたグリップ形状により、手にやさしくフィットする安定した握り心地を実現します。赤いSwissGrip Evoハンドル付き雨傘です。
色
ブラック
材質
ポリエステル
全長(mm)
820
質量(g)
444
グリップ径(Φmm)
34
グリップ長さ(mm)
115