高千穂交易
卓上型昇降テーブル
折り畳み・高さ調整が可能な手動式卓上型昇降テーブルです。
用途
テレワークやデスクワーク時の作業台の高さ調整などに。
トラスコ品番
630-2624
材質
スチール
高さ(mm)
38-400
奥行(mm)
460
間口(mm)
635
フレーム色
ブラック
色(天板)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06824077
TKLT-T01
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください