曜日別特売

AP TRAPEZOID(AP トラペゾイド)

AP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) - STREAM TRAILAP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) - STREAM TRAILAP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) - STREAM TRAILAP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) - STREAM TRAILAP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) - STREAM TRAILAP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) - STREAM TRAILAP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) - STREAM TRAILAP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) - STREAM TRAIL

釣りやアウトドアレジャーはもちろん、普段のお出かけにも丁度いいサイズの防水ショルダーバッグ「AP TRAPEZOID」。
また男女を問わないデザインです。
素材にはドライスーツ(シェルスーツ)に使われるPVCでラミネートした丈夫な生地を使用し、表面は撥水処理加工を施していますので、急な雨などで水がかかっても染みこみづらい生地となっています。
内側にメッシュポケットが付いているので、財布や携帯電話などや細かい物を収納できます。
また9.7インチ前後のタブレットを入れることも可能なので、電子書籍派の方にも便利なサイズです。

材質
ポリエステル、PVC
質量(g)
約352
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×13×21/6L
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21.5×13
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81285831(020857)オリーブ
¥7,198
¥7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
81290128(413499)ブラック
¥7,198
¥7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
81290180(413505)オレンジ
¥7,198
¥7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする