曜日別特売
(413505) AP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) STREAM TRAIL 81290180

(413505) AP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) STREAM TRAIL 81290180
(413505) AP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) STREAM TRAIL 81290180
(413505) AP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) STREAM TRAIL 81290180
(413505) AP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) STREAM TRAIL 81290180
(413505) AP TRAPEZOID(AP トラペゾイド) STREAM TRAIL 81290180

AP TRAPEZOID(AP トラペゾイド)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1個注文コード81290180品番(413505)
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

釣りやアウトドアレジャーはもちろん、普段のお出かけにも丁度いいサイズの防水ショルダーバッグ「AP TRAPEZOID」。
また男女を問わないデザインです。
素材にはドライスーツ(シェルスーツ)に使われるPVCでラミネートした丈夫な生地を使用し、表面は撥水処理加工を施していますので、急な雨などで水がかかっても染みこみづらい生地となっています。
内側にメッシュポケットが付いているので、財布や携帯電話などや細かい物を収納できます。
また9.7インチ前後のタブレットを入れることも可能なので、電子書籍派の方にも便利なサイズです。

色
オレンジ
材質
ポリエステル、PVC
質量(g)
約352
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×13×21/6L
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21.5×13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする