MACTRA(マクトラ)

MACTRA(マクトラ) - STREAM TRAILMACTRA(マクトラ) - STREAM TRAILMACTRA(マクトラ) - STREAM TRAILMACTRA(マクトラ) - STREAM TRAILMACTRA(マクトラ) - STREAM TRAILMACTRA(マクトラ) - STREAM TRAIL

ターポリン素材のソフトタイプバッカン。
コンパクトに折りたたむ事が可能です。
多少の水しぶきや雨をしのげる止水ファスナー仕様。別売りのインナーバックなどを組合せることで、様々なシーンでオリジナルカスタムし、使用できます。

材質
ターポリン
質量(g)
約650
容量(L)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×25×27.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(022714) 8128668981286689(022714)OD
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
(022721) 8128926181289261(022721)ONYX
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする