(022714) MACTRA(マクトラ) STREAM TRAIL 81286689

(022714) MACTRA(マクトラ) STREAM TRAIL 81286689
(022714) MACTRA(マクトラ) STREAM TRAIL 81286689
(022714) MACTRA(マクトラ) STREAM TRAIL 81286689

MACTRA(マクトラ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色OD
内容量1個注文コード81286689品番(022714)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ターポリン素材のソフトタイプバッカン。
コンパクトに折りたたむ事が可能です。
多少の水しぶきや雨をしのげる止水ファスナー仕様。別売りのインナーバックなどを組合せることで、様々なシーンでオリジナルカスタムし、使用できます。

色
OD
材質
ターポリン
質量(g)
約650
容量(L)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×25×27.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする