曜日別特売

LT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M)

LT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) - STREAM TRAILLT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) - STREAM TRAILLT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) - STREAM TRAILLT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) - STREAM TRAILLT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) - STREAM TRAILLT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) - STREAM TRAILLT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) - STREAM TRAILLT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) - STREAM TRAIL

キャンプ・フィッシング・スポーツ・旅行など、多用途で頼れる大容量モデルです。
軽量かつ強度のある防水素材を使用し、突然の雨や濡れたギアにも対応。
コンパクトに畳める設計なので、持ち運びにも便利です。センターベルトで中身をしっかりホールドし、サイドボタンではマチ調整可能。
バッグの中に忍ばせておけば、お出かけ先でのサブバッグとしても活躍してくれます。

材質
ポリエステル / PU
質量(g)
約250
容量(L)
約29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
58×42×12
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(026040) 8128626981286269(026040)YELLOW
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
(026057) 8128818681288186(026057)OD
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
(026064) 8128887781288877(026064)GRAY
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする