曜日別特売
(026040) LT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) STREAM TRAIL 81286269

(026040) LT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) STREAM TRAIL 81286269
(026040) LT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) STREAM TRAIL 81286269
(026040) LT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) STREAM TRAIL 81286269
(026040) LT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) STREAM TRAIL 81286269
(026040) LT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M) STREAM TRAIL 81286269

LT. WET TOTE M(ライト ウェットトート M)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色YELLOW
内容量1個注文コード81286269品番(026040)
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

キャンプ・フィッシング・スポーツ・旅行など、多用途で頼れる大容量モデルです。
軽量かつ強度のある防水素材を使用し、突然の雨や濡れたギアにも対応。
コンパクトに畳める設計なので、持ち運びにも便利です。センターベルトで中身をしっかりホールドし、サイドボタンではマチ調整可能。
バッグの中に忍ばせておけば、お出かけ先でのサブバッグとしても活躍してくれます。

色
YELLOW
材質
ポリエステル / PU
質量(g)
約250
容量(L)
約29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
58×42×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする