曜日別特売

DRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L)

DRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) - STREAM TRAIL

高耐久で軽量な新素材を使用した防水仕様のシリンダーバッグ。
コンパクトに収納でき、バッグの中で荷物を仕分けるインナーバッグとしても重宝します。もちろん単体でも、アウトドアや日常使いにぴったりです。
コンパクトで扱いやすく、デイリーユースやちょっとした外出に最適。
バッグ内の小物整理にも便利で、旅先でのサブバッグとしても活躍します。

材質
ポリエステル / PU
質量(g)
約157
容量(L)
10
直径×高さ(cm)
20.5×29.0
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81286601(025968)YELLOW
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
81287136(025982)GRAY
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
81288141(026132)BLACK
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
81288491(025975)OD
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする