曜日別特売
(026132) DRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) STREAM TRAIL 81288141

(026132) DRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) STREAM TRAIL 81288141
(026132) DRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) STREAM TRAIL 81288141
(026132) DRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) STREAM TRAIL 81288141
(026132) DRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L) STREAM TRAIL 81288141

DRY CYLINDER 10L(ドライシリンダー 10L)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色BLACK
内容量1個注文コード81288141品番(026132)
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

高耐久で軽量な新素材を使用した防水仕様のシリンダーバッグ。
コンパクトに収納でき、バッグの中で荷物を仕分けるインナーバッグとしても重宝します。もちろん単体でも、アウトドアや日常使いにぴったりです。
コンパクトで扱いやすく、デイリーユースやちょっとした外出に最適。
バッグ内の小物整理にも便利で、旅先でのサブバッグとしても活躍します。

色
BLACK
材質
ポリエステル / PU
質量(g)
約157
容量(L)
10
直径×高さ(cm)
20.5×29.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする