AP JELLY MINI(AP ジェリー ミニ)
縫い目にシーリング加工を施し、防水性を備えた巾着タイプのバッグです。
開口部を絞る少し太めのコードがアクセントになり、本体も目を引くカラー、デザインとなっています。ショルダーストラップは、ご自身でフィットする長さに調整してお使いいただけます。
街中はもちろん、海やプールサイドなどの水辺のシーンでも重宝します。
容量3.5L。取り外し可能なインナーポシェットが付いています。
- 材質
- ポリエステル、PVC
- 質量(g)
- 約386
- 容量(L)
- 約3.5
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- インナーポシェット:20.0×13.0
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 24×25×17
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ


































