曜日別特売
(659552) AP JELLY MINI(AP ジェリー ミニ) STREAM TRAIL 81290207

(659552) AP JELLY MINI(AP ジェリー ミニ) STREAM TRAIL 81290207
(659552) AP JELLY MINI(AP ジェリー ミニ) STREAM TRAIL 81290207
(659552) AP JELLY MINI(AP ジェリー ミニ) STREAM TRAIL 81290207
(659552) AP JELLY MINI(AP ジェリー ミニ) STREAM TRAIL 81290207

AP JELLY MINI(AP ジェリー ミニ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ORANGE
内容量1個注文コード81290207品番(659552)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

縫い目にシーリング加工を施し、防水性を備えた巾着タイプのバッグです。
開口部を絞る少し太めのコードがアクセントになり、本体も目を引くカラー、デザインとなっています。ショルダーストラップは、ご自身でフィットする長さに調整してお使いいただけます。
街中はもちろん、海やプールサイドなどの水辺のシーンでも重宝します。
容量3.5L。取り外し可能なインナーポシェットが付いています。

色
ORANGE
材質
ポリエステル、PVC
質量(g)
約386
容量(L)
約3.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
インナーポシェット:20.0×13.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
24×25×17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする