曜日別特売

LT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S)

LT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) - STREAM TRAILLT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) - STREAM TRAILLT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) - STREAM TRAILLT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) - STREAM TRAILLT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) - STREAM TRAILLT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) - STREAM TRAILLT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) - STREAM TRAILLT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) - STREAM TRAIL

超軽量のコンパクトトート。
軽量かつ強度のある素材を使用し、濡れにも強い安心設計。
折りたためばコンパクトになり、インナーバッグや予備バッグとしても重宝します。
センターベルトで中身をしっかりホールドし、サイドボタンではマチ調整可能。
バッグの中に忍ばせておけば、お出かけ先でのサブバッグとしても活躍してくれます。

材質
ポリエステル / PU
質量(g)
約190
容量(L)
約18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
42×36×12
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(026071) 8128613881286138(026071)YELLOW
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
(026095) 8128633981286339(026095)GRAY
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
(026088) 8128642781286427(026088)OD
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする