曜日別特売
(026071) LT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) STREAM TRAIL 81286138

(026071) LT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) STREAM TRAIL 81286138
(026071) LT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) STREAM TRAIL 81286138
(026071) LT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) STREAM TRAIL 81286138
(026071) LT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) STREAM TRAIL 81286138
(026071) LT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S) STREAM TRAIL 81286138

LT. WET TOTE S(ライト ウェットトート S)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色YELLOW
内容量1個注文コード81286138品番(026071)
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

超軽量のコンパクトトート。
軽量かつ強度のある素材を使用し、濡れにも強い安心設計。
折りたためばコンパクトになり、インナーバッグや予備バッグとしても重宝します。
センターベルトで中身をしっかりホールドし、サイドボタンではマチ調整可能。
バッグの中に忍ばせておけば、お出かけ先でのサブバッグとしても活躍してくれます。

色
YELLOW
材質
ポリエステル / PU
質量(g)
約190
容量(L)
約18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
42×36×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする