PORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ)

PORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) - STREAM TRAILPORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) - STREAM TRAILPORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) - STREAM TRAILPORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) - STREAM TRAILPORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) - STREAM TRAILPORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) - STREAM TRAIL

Stream Trailの人気モデル「PORGY MINI」に、待望の新カラーが登場しました。
ブランドマスコットキャラクターDaveをモノグラム風にデザインした、遊び心あふれるシリーズです。
ゴルフラウンド中やちょっとした外出に必要なものだけをスマートに持ち運べるコンパクトサイズ。
500mlペットボトルが縦に収まり、ファスナー付きフラップで安心の収納力を備えています。
内側にはDカンとメッシュポケットを配置し、使い勝手も抜群。カラーはシックなONYX(ブラック)と爽やかなSPLASH(ホワイト)の2色展開。
スタイリッシュなデザインと実用性を兼ね備えた、7Lサイズのミニバッグです。

材質
ターポリン
質量(g)
約310
容量(L)
約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23.0×21.0×16.0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81287450(027368)ONYX
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
81288019(027375)SPLASH
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする