(027368) PORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) STREAM TRAIL 81287450

(027368) PORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) STREAM TRAIL 81287450
(027368) PORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) STREAM TRAIL 81287450
(027368) PORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) STREAM TRAIL 81287450
(027368) PORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) STREAM TRAIL 81287450
(027368) PORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) STREAM TRAIL 81287450
(027368) PORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ) STREAM TRAIL 81287450

PORGY MINI MONOGRAM GOLF(ポーギー ミニ モノグラム ゴルフ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ONYX
内容量1個注文コード81287450品番(027368)
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

Stream Trailの人気モデル「PORGY MINI」に、待望の新カラーが登場しました。
ブランドマスコットキャラクターDaveをモノグラム風にデザインした、遊び心あふれるシリーズです。
ゴルフラウンド中やちょっとした外出に必要なものだけをスマートに持ち運べるコンパクトサイズ。
500mlペットボトルが縦に収まり、ファスナー付きフラップで安心の収納力を備えています。
内側にはDカンとメッシュポケットを配置し、使い勝手も抜群。カラーはシックなONYX(ブラック)と爽やかなSPLASH(ホワイト)の2色展開。
スタイリッシュなデザインと実用性を兼ね備えた、7Lサイズのミニバッグです。

色
ONYX
材質
ターポリン
質量(g)
約310
容量(L)
約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23.0×21.0×16.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする