曜日別特売

RUGPACK(ラグパック)

RUGPACK(ラグパック) - STREAM TRAILRUGPACK(ラグパック) - STREAM TRAILRUGPACK(ラグパック) - STREAM TRAILRUGPACK(ラグパック) - STREAM TRAILRUGPACK(ラグパック) - STREAM TRAILRUGPACK(ラグパック) - STREAM TRAILRUGPACK(ラグパック) - STREAM TRAILRUGPACK(ラグパック) - STREAM TRAIL

斜めがけしても、ウェストバッグとしても使用いただける小型バッグです。
コンパクトで、スマートフォンや財布など最低限のものを十分に収納することができます。サイズによりますが、長財布も入ります。
内部には、ファスナー付きインナーポケットを装備。ファスナー付きのアウターポケットもあります。

材質
ポリエステル420D
質量(g)
約123
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
26×12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
28×13×9.5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(414762) 8128661081286610(414762)グレー
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
(414779) 8128810781288107(414779)ブラック
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
(414755) 8128933181289331(414755)カーキ
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする