曜日別特売
(414762) RUGPACK(ラグパック) STREAM TRAIL 81286610

(414762) RUGPACK(ラグパック) STREAM TRAIL 81286610
(414762) RUGPACK(ラグパック) STREAM TRAIL 81286610
(414762) RUGPACK(ラグパック) STREAM TRAIL 81286610
(414762) RUGPACK(ラグパック) STREAM TRAIL 81286610
(414762) RUGPACK(ラグパック) STREAM TRAIL 81286610

RUGPACK(ラグパック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード81286610品番(414762)
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

斜めがけしても、ウェストバッグとしても使用いただける小型バッグです。
コンパクトで、スマートフォンや財布など最低限のものを十分に収納することができます。サイズによりますが、長財布も入ります。
内部には、ファスナー付きインナーポケットを装備。ファスナー付きのアウターポケットもあります。

色
グレー
材質
ポリエステル420D
質量(g)
約123
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
26×12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
28×13×9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする