AP JELLY(APジェリー)

AP JELLY(APジェリー) - STREAM TRAILAP JELLY(APジェリー) - STREAM TRAILAP JELLY(APジェリー) - STREAM TRAILAP JELLY(APジェリー) - STREAM TRAILAP JELLY(APジェリー) - STREAM TRAILAP JELLY(APジェリー) - STREAM TRAILAP JELLY(APジェリー) - STREAM TRAILAP JELLY(APジェリー) - STREAM TRAIL

開口部を絞る少し太めのコードがアクセントになり、本体も目を引くカラー、デザインとなっています。
ショルダーストラップは、ご自身でフィットする長さに調整してお使いいただけます。
街中はもちろん、海やプールサイドなどの水辺のシーンでも重宝します。
容量7L。取り外し可能なインナーポシェットが付いています。

材質
ポリエステル、PVC
質量(g)
約463
容量(L)
約7
寸法(幅W×高さH)(cm)
インナーポシェット:19.7×13.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
26×33×21
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(021144) 8128559681285596(021144)BLACK
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
(659569) 8128833581288335(659569)ORANGE
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
(020840) 8128856181288561(020840)OLIVE
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする