(020840) AP JELLY(APジェリー) STREAM TRAIL 81288561

(020840) AP JELLY(APジェリー) STREAM TRAIL 81288561
(020840) AP JELLY(APジェリー) STREAM TRAIL 81288561
(020840) AP JELLY(APジェリー) STREAM TRAIL 81288561

AP JELLY(APジェリー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色OLIVE
内容量1個注文コード81288561品番(020840)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

開口部を絞る少し太めのコードがアクセントになり、本体も目を引くカラー、デザインとなっています。
ショルダーストラップは、ご自身でフィットする長さに調整してお使いいただけます。
街中はもちろん、海やプールサイドなどの水辺のシーンでも重宝します。
容量7L。取り外し可能なインナーポシェットが付いています。

色
OLIVE
材質
ポリエステル、PVC
質量(g)
約463
容量(L)
約7
寸法(幅W×高さH)(cm)
インナーポシェット:19.7×13.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
26×33×21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする