曜日別特売

AP TANK(AP タンク)

AP TANK(AP タンク) - STREAM TRAILAP TANK(AP タンク) - STREAM TRAILAP TANK(AP タンク) - STREAM TRAILAP TANK(AP タンク) - STREAM TRAILAP TANK(AP タンク) - STREAM TRAILAP TANK(AP タンク) - STREAM TRAILAP TANK(AP タンク) - STREAM TRAILAP TANK(AP タンク) - STREAM TRAIL

Stream Trailの「DRY TANK D2」シリーズのファブリック防水生地バージョン「AP TANK」。
ストリームトレイルのコンセプトの1つである高い防水性はそのままに、アウトドアシーンだけでなく、デイリーにタウンユースとしてあらゆるシーンにマッチします。
ダイビングのドライスーツ(シェルスーツ)に使われるPVCでラミネートした丈夫な防水生の高い生地を使用してます。表面は撥水処理加工を施しています。
内側にはベルクロが装着されており、S Dシリーズのバックパック同様にオプションのインナーバックを取り付けることでカスタマイズすることができます。

材質
600Dポリエステル/PVC
質量(g)
約1,066
容量(L)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×20×45
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81285770(413482)オレンジ
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
81288001(413475)ブラック
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする