曜日別特売
(413475) AP TANK(AP タンク) STREAM TRAIL 81288001

(413475) AP TANK(AP タンク) STREAM TRAIL 81288001
(413475) AP TANK(AP タンク) STREAM TRAIL 81288001
(413475) AP TANK(AP タンク) STREAM TRAIL 81288001
(413475) AP TANK(AP タンク) STREAM TRAIL 81288001
(413475) AP TANK(AP タンク) STREAM TRAIL 81288001
(413475) AP TANK(AP タンク) STREAM TRAIL 81288001

AP TANK(AP タンク)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード81288001品番(413475)
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

Stream Trailの「DRY TANK D2」シリーズのファブリック防水生地バージョン「AP TANK」。
ストリームトレイルのコンセプトの1つである高い防水性はそのままに、アウトドアシーンだけでなく、デイリーにタウンユースとしてあらゆるシーンにマッチします。
ダイビングのドライスーツ(シェルスーツ)に使われるPVCでラミネートした丈夫な防水生の高い生地を使用してます。表面は撥水処理加工を施しています。
内側にはベルクロが装着されており、S Dシリーズのバックパック同様にオプションのインナーバックを取り付けることでカスタマイズすることができます。

色
ブラック
材質
600Dポリエステル/PVC
質量(g)
約1,066
容量(L)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×20×45
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする