SD Waist Bag II(ウェストバッグ2)

SD Waist Bag II(ウェストバッグ2) - STREAM TRAILSD Waist Bag II(ウェストバッグ2) - STREAM TRAILSD Waist Bag II(ウェストバッグ2) - STREAM TRAIL

SD WAIST BAGllは防水性の高いターポリン素材と、側面に耐久性と柔軟性に富んだ、防水ラミネートを施したナイロン生地を使用し、頻繁にロールダウンしたときに起こるダメージを軽減しています。また、サイドストラップの位置も変更しました。
背面のパッドからバッグ前面へ渡すことにより、重量物を入れた場合でも体から離れずフィットし、バッグ本体の破損をも防ぎます。
パドルボートや自転車・バイクのツーリングなどに多目的に役立ちます。
さらに防水性を高めるには、ロールダウンして、サイドバックルでフラップを固定すれば、水しぶきも雨もしのぐことが可能です。

材質
ターポリン、ナイロン
色
OD/オリーブ
質量(g)
約600
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保つことができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
29×21×10(6L)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81288579(659651)
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする