(659651) SD Waist Bag II(ウェストバッグ2) STREAM TRAIL 81288579

(659651) SD Waist Bag II(ウェストバッグ2) STREAM TRAIL 81288579
(659651) SD Waist Bag II(ウェストバッグ2) STREAM TRAIL 81288579
(659651) SD Waist Bag II(ウェストバッグ2) STREAM TRAIL 81288579

SD Waist Bag II(ウェストバッグ2)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81288579
品番
(659651)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

SD WAIST BAGllは防水性の高いターポリン素材と、側面に耐久性と柔軟性に富んだ、防水ラミネートを施したナイロン生地を使用し、頻繁にロールダウンしたときに起こるダメージを軽減しています。また、サイドストラップの位置も変更しました。
背面のパッドからバッグ前面へ渡すことにより、重量物を入れた場合でも体から離れずフィットし、バッグ本体の破損をも防ぎます。
パドルボートや自転車・バイクのツーリングなどに多目的に役立ちます。
さらに防水性を高めるには、ロールダウンして、サイドバックルでフラップを固定すれば、水しぶきも雨もしのぐことが可能です。

材質
ターポリン、ナイロン
色
OD/オリーブ
質量(g)
約600
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保つことができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
29×21×10(6L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする