曜日別特売

MACTRA L(マクトラ L)

MACTRA L(マクトラ L) - STREAM TRAILMACTRA L(マクトラ L) - STREAM TRAILMACTRA L(マクトラ L) - STREAM TRAILMACTRA L(マクトラ L) - STREAM TRAILMACTRA L(マクトラ L) - STREAM TRAILMACTRA L(マクトラ L) - STREAM TRAILMACTRA L(マクトラ L) - STREAM TRAILMACTRA L(マクトラ L) - STREAM TRAIL

ターポリン素材のソフトタイプバッカン。コンパクトに折りたたむ事が可能です。
多少の水しぶきや雨をしのげる止水ファスナー仕様。別売りのオプションと組合せることで、様々なシーンでオリジナルカスタムし、使用できます。

材質
ターポリン
質量(g)
約970
容量(L)
約30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
44×24×29
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(025708) 8128731981287319(025708)OD
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
(025579) 8128902681289026(025579)EMERALD
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
(025586) 8128957781289577(025586)ONYX
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
(025616) 8128990981289909(025616)STONE
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする