曜日別特売
(025579) MACTRA L(マクトラ L) STREAM TRAIL 81289026

(025579) MACTRA L(マクトラ L) STREAM TRAIL 81289026
(025579) MACTRA L(マクトラ L) STREAM TRAIL 81289026
(025579) MACTRA L(マクトラ L) STREAM TRAIL 81289026
(025579) MACTRA L(マクトラ L) STREAM TRAIL 81289026
(025579) MACTRA L(マクトラ L) STREAM TRAIL 81289026

MACTRA L(マクトラ L)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色EMERALD
内容量1個注文コード81289026品番(025579)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ターポリン素材のソフトタイプバッカン。コンパクトに折りたたむ事が可能です。
多少の水しぶきや雨をしのげる止水ファスナー仕様。別売りのオプションと組合せることで、様々なシーンでオリジナルカスタムし、使用できます。

色
EMERALD
材質
ターポリン
質量(g)
約970
容量(L)
約30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
44×24×29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする