曜日別特売

SD TRAPEZOID(SD トラペゾイド)

SD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) - STREAM TRAILSD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) - STREAM TRAILSD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) - STREAM TRAILSD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) - STREAM TRAILSD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) - STREAM TRAILSD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) - STREAM TRAILSD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) - STREAM TRAILSD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) - STREAM TRAIL

防水性の強いターポリン生地を使用したショルダーバッグです。
台形型のシンプルなデザインで見た目以上の収納力ですので、男女を問わずお使いいただけます。
普段使いから釣りやバイク、自転車など様々なシーンに合せられるバッグです。
内側にメッシュポケットとDカンが付いており、スマートフォンや小型財布・鍵など細かい物を収納できます。
ショルダーベルトは取り外し可能。

材質
ターポリン
質量(g)
約325
容量(L)
6
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21.5×13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
29×21×13
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(023599) 8128560581285605(023599)OLIVE
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(023575) 8128727681287276(023575)OD
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(023605) 8128744181287441(023605)STONE
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(023582) 8128955981289559(023582)ONYX
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする