曜日別特売
(023582) SD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) STREAM TRAIL 81289559

(023582) SD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) STREAM TRAIL 81289559
(023582) SD TRAPEZOID(SD トラペゾイド) STREAM TRAIL 81289559

SD TRAPEZOID(SD トラペゾイド)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ONYX
内容量1個注文コード81289559品番(023582)
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

防水性の強いターポリン生地を使用したショルダーバッグです。
台形型のシンプルなデザインで見た目以上の収納力ですので、男女を問わずお使いいただけます。
普段使いから釣りやバイク、自転車など様々なシーンに合せられるバッグです。
内側にメッシュポケットとDカンが付いており、スマートフォンや小型財布・鍵など細かい物を収納できます。
ショルダーベルトは取り外し可能。

色
ONYX
材質
ターポリン
質量(g)
約325
容量(L)
6
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21.5×13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
29×21×13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする