Shell(シェル)
大きめサイズのショルダーバッグ、CREEL DX-MSが、使いやすくなってモデルチェンジ!
・インナーは、小物がふいに出ないようにジッパー付きのアプローチになりました。(ナイロンクロスカバー)
・ボディポケットをフラップ内側に取り付けました。止水ファスナーが無くなったポケットは、ものの出し入れがスムースになりました。取り出す頻度の高い携帯電話・スマートフォン、定期などをしまっておけます。また、フロントフラップを下げることで上からの雨などを防ぎます。
・ロゴはフロントサイドにすることでワンポイントでおしゃれになりました。
・ショルダーベルトにパッドがつきました。重い荷物や書類を持ち運ぶ時も肩が痛くなりにくくなります。A4サイズやモバイルパソコン等も入り、通勤・通学にもおすすめなサイズです。
- 材質
- ターポリン、ポリエステル
- 質量(g)
- 約680
- 容量(L)
- 約8.6
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 35×25×10
- 防水性
- 底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色
ギア の新着商品
カテゴリ


































