曜日別特売
(025937) Shell(シェル) STREAM TRAIL 81286811

(025937) Shell(シェル) STREAM TRAIL 81286811
(025937) Shell(シェル) STREAM TRAIL 81286811
(025937) Shell(シェル) STREAM TRAIL 81286811

Shell(シェル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
SAND
注文コード
81286811
品番
(025937)
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大きめサイズのショルダーバッグ、CREEL DX-MSが、使いやすくなってモデルチェンジ!
・インナーは、小物がふいに出ないようにジッパー付きのアプローチになりました。(ナイロンクロスカバー)
・ボディポケットをフラップ内側に取り付けました。止水ファスナーが無くなったポケットは、ものの出し入れがスムースになりました。取り出す頻度の高い携帯電話・スマートフォン、定期などをしまっておけます。また、フロントフラップを下げることで上からの雨などを防ぎます。
・ロゴはフロントサイドにすることでワンポイントでおしゃれになりました。
・ショルダーベルトにパッドがつきました。重い荷物や書類を持ち運ぶ時も肩が痛くなりにくくなります。A4サイズやモバイルパソコン等も入り、通勤・通学にもおすすめなサイズです。

SAND
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約680
容量(L)
約8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×25×10
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする