曜日別特売

AP OVAL(AP オーバル)

AP OVAL(AP オーバル) - STREAM TRAILAP OVAL(AP オーバル) - STREAM TRAILAP OVAL(AP オーバル) - STREAM TRAILAP OVAL(AP オーバル) - STREAM TRAILAP OVAL(AP オーバル) - STREAM TRAILAP OVAL(AP オーバル) - STREAM TRAIL

体にフィットしやすい丸いシルエットの2WAYバッグ。チェストバッグ、ウエストバッグとしてもご使用いただけます。
ファブリック防水生地のバッグ内部には、Dカンとファスナーポケットが付いていて機能的です。容量:約5L。

材質
ポリエステル、PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
約310
容量(L)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.5×16×9
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81288265(021038)OLIVE
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289516(021021)BLACK
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする