曜日別特売
(021021) AP OVAL(AP オーバル) STREAM TRAIL 81289516

(021021) AP OVAL(AP オーバル) STREAM TRAIL 81289516
(021021) AP OVAL(AP オーバル) STREAM TRAIL 81289516
(021021) AP OVAL(AP オーバル) STREAM TRAIL 81289516

AP OVAL(AP オーバル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色BLACK
内容量1個注文コード81289516品番(021021)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

体にフィットしやすい丸いシルエットの2WAYバッグ。チェストバッグ、ウエストバッグとしてもご使用いただけます。
ファブリック防水生地のバッグ内部には、Dカンとファスナーポケットが付いていて機能的です。容量:約5L。

色
BLACK
材質
ポリエステル、PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
約310
容量(L)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.5×16×9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする