HAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ)

HAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) - STREAM TRAILHAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) - STREAM TRAILHAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) - STREAM TRAILHAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) - STREAM TRAILHAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) - STREAM TRAILHAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) - STREAM TRAIL

フルサイズのキャディーバッグも十分に収容可能な大型サイズのバッグ。
キャディーバッグ以外にも着替えや備品なども十分に収納できますので、預け荷物などの際にもこれ1つに荷物をまとめてチェックインも可能。
ヘッドサイドはフルジップオープンなため収納しやすく、ショルダーベルトは4点留めのためバランスよく持ち運びができます。
バッグ本体を小さくたたんでコンパクトに収納できるポーチが付属しているので、保管時にも場所を取らずに利便性にも配慮しています。

材質
900Dポリエステル
質量(g)
約1,410
容量(L)
約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
130×32×40
折りたたみ寸法(cm)
幅32×奥行10×高さ25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81287931(413260)
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする