(413260) HAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) STREAM TRAIL 81287931

(413260) HAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) STREAM TRAIL 81287931
(413260) HAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) STREAM TRAIL 81287931
(413260) HAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) STREAM TRAIL 81287931
(413260) HAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) STREAM TRAIL 81287931
(413260) HAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) STREAM TRAIL 81287931
(413260) HAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ) STREAM TRAIL 81287931

HAW CADDY TRAVEL BAG(キャディートラベルバッグ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81287931
品番
(413260)
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

フルサイズのキャディーバッグも十分に収容可能な大型サイズのバッグ。
キャディーバッグ以外にも着替えや備品なども十分に収納できますので、預け荷物などの際にもこれ1つに荷物をまとめてチェックインも可能。
ヘッドサイドはフルジップオープンなため収納しやすく、ショルダーベルトは4点留めのためバランスよく持ち運びができます。
バッグ本体を小さくたたんでコンパクトに収納できるポーチが付属しているので、保管時にも場所を取らずに利便性にも配慮しています。

材質
900Dポリエステル
質量(g)
約1,410
容量(L)
約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
130×32×40
折りたたみ寸法(cm)
幅32×奥行10×高さ25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする