Pouch Shoulder Tall M(ポーチショルダー トールM)
長財布(幅約19cm)や手帳、ハンカチやティッシュなどを入れることができ、Pouch Shoulder Tall Sサイズと比較すると大容量の収納が可能なMサイズです。
ポケットはメインポケットのほか、メインポケット内に仕分け用ポケットが1つ、外側にも1つついています。ファスナーは一般的な横開き(I字)。 ナイロン素材ですので薄くて軽量ですが抜群の収納力です。
このためストラップを外し、旅行時などの大きめバッグ(ドライタンク33以上、マルシェ1など)の仕分け用インナーケースとしても活用することができます。
- 材質
- 420Dポリエステル
- 質量(g)
- ストラップなし 本体 72、ストラップ 28
- ポケット
- フロント:あり
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 16×24×6
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ


































