(415097) Pouch Shoulder Tall M(ポーチショルダー トールM) STREAM TRAIL 81285980

(415097) Pouch Shoulder Tall M(ポーチショルダー トールM) STREAM TRAIL 81285980
(415097) Pouch Shoulder Tall M(ポーチショルダー トールM) STREAM TRAIL 81285980
(415097) Pouch Shoulder Tall M(ポーチショルダー トールM) STREAM TRAIL 81285980
(415097) Pouch Shoulder Tall M(ポーチショルダー トールM) STREAM TRAIL 81285980

Pouch Shoulder Tall M(ポーチショルダー トールM)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色Black
内容量1個注文コード81285980品番(415097)
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

長財布(幅約19cm)や手帳、ハンカチやティッシュなどを入れることができ、Pouch Shoulder Tall Sサイズと比較すると大容量の収納が可能なMサイズです。
ポケットはメインポケットのほか、メインポケット内に仕分け用ポケットが1つ、外側にも1つついています。ファスナーは一般的な横開き(I字)。 ナイロン素材ですので薄くて軽量ですが抜群の収納力です。
このためストラップを外し、旅行時などの大きめバッグ(ドライタンク33以上、マルシェ1など)の仕分け用インナーケースとしても活用することができます。

色
Black
材質
420Dポリエステル
質量(g)
ストラップなし 本体 72、ストラップ 28
ポケット
フロント:あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
16×24×6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする