曜日別特売

DRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L)

DRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) - STREAM TRAIL

高耐久で軽量な新素材を使用した防水仕様のシリンダーバッグ。
着脱可能なショルダーストラップ付きですので肩掛けや斜め掛けが可能。
コンパクトに収納でき、バッグの中で荷物を仕分けるインナーバッグとしても重宝します。
もちろん単体でも、アウトドアや日常使いにぴったりです。
コンパクトで扱いやすく、デイリーユースやちょっとした外出に最適。
バッグ内の小物整理にも便利で、旅先でのサブバッグとしても活躍します。

材質
ポリエステル / PU
容量(L)
10
直径×高さ(cm)
20.5×29.0
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81286637(027108)OD
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
81287091(027115)YELLOW
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289078(027092)BLACK
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする