曜日別特売
(027115) DRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) STREAM TRAIL 81287091

(027115) DRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) STREAM TRAIL 81287091
(027115) DRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) STREAM TRAIL 81287091
(027115) DRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) STREAM TRAIL 81287091
(027115) DRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L) STREAM TRAIL 81287091

DRY CYLINDER 2 10L(ドライシリンダー 2 10L)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色YELLOW
内容量1個注文コード81287091品番(027115)
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

高耐久で軽量な新素材を使用した防水仕様のシリンダーバッグ。
着脱可能なショルダーストラップ付きですので肩掛けや斜め掛けが可能。
コンパクトに収納でき、バッグの中で荷物を仕分けるインナーバッグとしても重宝します。
もちろん単体でも、アウトドアや日常使いにぴったりです。
コンパクトで扱いやすく、デイリーユースやちょっとした外出に最適。
バッグ内の小物整理にも便利で、旅先でのサブバッグとしても活躍します。

色
YELLOW
材質
ポリエステル / PU
容量(L)
10
直径×高さ(cm)
20.5×29.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする