販売価格(税別)¥9,098~ 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 萩原工業 【オーダー】ターピー耐水シート(番手#7000 厚み0.62mm) 対応ラインナップ例 ODグリーン メタリックシルバー メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ターピー耐水シート(番手#7000 厚み0.62mm) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 紫外線劣化防止剤を添加した高い耐候性を有し、耐水圧性は#3000(国産)の約7倍。また耐候性は約5年誇る長期使用型のシート 0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができます。 ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。 寸法の精度は概ね±3%です。 注文コード81291501 厚さ#7000 材質(シート)ポリエチレン サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1につき ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 北海道地方 数量1につき ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 沖縄地方 数量1につき ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 ブルーシート・UVシート類 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】ターピー 防ぐネット【クリアタイプ】 萩原工業 税込¥4,356~ ¥3,960~ 【オーダー】ターピー 防ぐネット【ストロングタイプ】 萩原工業 税込¥6,787~ ¥6,170~ 【オーダー】ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 税込¥9,361~ ¥8,510~ ACE マイティーブルーシート 厚手 Mシート #3000タイプ WING ACE 税込¥83,578~ ¥75,980~ ユークリアシートF テイジン 税込¥604,780 ¥549,800 バスケットへ 防炎メッシュシート ブラック 大畳 ユタカメイク 税込¥3,298~ ¥2,998~ ブルーシート薄手 パレックス 税込¥318~ ¥289~ ブルーシート#2000 パレックス 税込¥18,678 ¥16,980 ブルーシート#3000 パレックス 税込¥637~ ¥579~ ホワイトシート パレックス 税込¥10,778~ ¥9,798~ 塗装ラッセルメッシュシート パレックス 税込¥2,528~ ¥2,298~ 白防炎シート #19 パレックス 税込¥2,968~ ¥2,698~ 白防炎シート #22 パレックス 税込¥1,428~ ¥1,298~ 白防炎シート 足場用インチサイズ パレックス 税込¥1,868~ ¥1,698~ 防音シート パレックス 税込¥7,698~ ¥6,998~ 防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO 税込¥4,288~ ¥3,898~ (12) ホワイトシート1500 エムエフ 税込¥14,278~ ¥12,980~ ホワイトシート2200 エムエフ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ホワイトシートロール1500 エムエフ 税込¥10,448~ ¥9,498~ ターピー防災減災シート#3000 萩原工業 税込¥6,048~ ¥5,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ブルーシート・UVシート類オーダーブルーシート・UVシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品