三和精機製作所
(S)ミニステーキ皿 六角 15cm
人気のミニステーキ皿シリーズの中の六角のステーキ皿です。
用途
料理を熱々で提供することができ、少量の料理でも豪華に高級感を演出することができます。
TGK品番
1-1878-1501
材質
【皿】鉄鋳物【木台】天然木
質量(g)
500
外寸(mm)
150
直径×高さ(mm)
120×15(内寸)
内容量
1枚
注意
※木台は、無垢の一枚板を使用しています
※電磁調理器100V・200V対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81294931
-
¥
3,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください